曜日別特売

薬液用エアオペレートバルブ JLV Series

薬液用エアオペレートバルブ JLV Series - SMC薬液用エアオペレートバルブ JLV Series - SMC薬液用エアオペレートバルブ JLV Series - SMC

フットプリント削減に貢献
特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。
耐薬品性物質を採用
高圧/高背圧対応

使用圧力(MPa)0~0.5弁形式N.C.RoHS指令(10物質対応)対応背圧(MPa)0~0.5継手種類LQ3内容量1個
関連資料:(1.22MB)
全6種類を絞り込む
ねじの種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
オリフィス径(Φmm)
適合チューブ
パイロットポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26460868JLV20-Z07Rc41/4"×5/32"Rc1/8
25,250
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
26460886JLV20-Z07NNPT41/4"×5/32"NPT1/8
25,250
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
26460904JLV20-Z07FG41/4"×5/32"G1/8
25,250
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
26460929JLV30-Z11Rc83/8"×1/4"Rc1/8
30,310
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
26460947JLV30-Z11NNPT83/8"×1/4"NPT1/8
30,310
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
26460965JLV30-Z11FG83/8"×1/4"G1/8
30,310
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする