築地製作所
PP竹の子
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~80
圧力(kg/cm
2
)
+80℃:4
常用圧力(kg/cm
2
)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26476259
3/4"
3/4
60.5
28.3
20.5
37
オープン
¥
209
¥
169
アウトレット
¥
186
(税込)
当日出荷
残り1点です
26476268
1
1
71.8
36.5
26
46
オープン
取扱い終了
26476277
1.1/4
1.1/4
80.5
46.5
32
50
オープン
取扱い終了
返品不可
26476286
1.1/2
1.1/2
90
51
40
59.5
オープン
取扱い終了
返品不可
26476295
2
2
97
61.5
50.8
64
オープン
取扱い終了
返品不可
26476304
2.1/2
2.1/2
142
80
64
92
オープン
取扱い終了
返品不可
26476320
3
3
161
93
76.5
107
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材