築地製作所
フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄
形状
フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
全長(mm)
呼び径(B)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26476329
FK-11 10K 15(1/2)
鉄(メッキ付)
-
-
1/2
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26476338
FK-11 10K 19(3/4)
鉄(メッキ付)
14
84
3/4
100×21.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26476347
FK-11 10K 25(1)
鉄(メッキ付)
14
92
1
125×27
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26476356
FK-11 10K 32(1.1/4)
鉄(メッキ付)
16
108
1.25
135×34
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26476365
FK-11 10K 38(1.1/2)
鉄(メッキ付)
16
129
1.5
140×40
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26476374
FK-11 10K 50(2)
鉄(メッキ付)
16
139
2
155×52
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26476390
FK-11 10K 65(2.1/2)
鉄(メッキ付)
18
143
2.5
175×65
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26476399
FK-11 10K 75(3)
鉄(メッキ付)
18
161
3
185×76.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26476408
FK-11 10K 100(4)
鉄(メッキ付)
18
175
4
210×102
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26476417
FK-11 10K 125(5)
鉄(メッキ付)
20
192
5
250×127
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26476426
FK-11 10K 150(6)
鉄(メッキ付)
22
200
6
280×152.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26476435
FK-11 10K 200(8)
鉄(メッキ付)
22
251
8
330×204
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26476444
FK-11 10K 250(10)
鉄(メッキ無)
24
305
10
400×255
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26476460
FK-11 10K 300(12)
鉄(メッキ無)
-
-
12
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材