LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm

LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm - オーム電機LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm - オーム電機LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm - オーム電機LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm - オーム電機
(2件のレビュー)

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります
吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます)
アルカリ乾電池(単3×2本)付属

用途常備灯・防災等に質量(g)約40(乾電池別)光源白色LED×1個(交換不可)明るさ(Lm)約110電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大径(Φmm)
連続使用時間(時間)
使用電池
照度(Lux)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26476889LHP-3211C714741約26(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)単3形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)約2870(距離1m時)
648
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 夜間外出時携帯
その他業種

単3電池2本使用の懐中ライトですが、明るさもワンコイン製品と桁違いに明るく、中の電池も安定しており接触不良がない。

対象商品 : 26476889
2024-04-18
用途: 非常時の光源として
教育・研究機関

商品自体は非常に軽いうえ、光量も十分な水準です。単三電池×2本の電源も安心材料です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする