オーム電機
LED懐中ライト 単1形乾電池×2本付き 110Lm
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります
吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます)
アルカリ乾電池(単1×2本)付属
用途
常備灯・防災等に
長さ(mm)
198
質量(g)
約110(乾電池別)
最大径(Φmm)
70
連続使用時間(時間)
約135(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)
光源
白色LED×1個(交換不可)
使用電池
単1形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)
約7280(距離1m時)
明るさ(Lm)
約110
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26476907
LHP-1211C7
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください