オーム電機
LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4
落下耐久2mの耐衝撃タイプ
IPX4の防飛まつ仕様
連続点灯は約26時間
すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属)
便利なハンドストラップつき
質量(g)
約120(乾電池別)
保護等級
IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源
白色LED×1個(交換不可)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大径(Φmm)
使用電池
照度(Lux)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26476916
LHP-R12B7
160
50
単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池付属)
約7290(0.5m)、約3360(1m)
約120
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください