オーム電機
LEDラバーライト 単4形乾電池×3本付属 190Lm 耐衝撃・IPX4
落下耐久2mの耐衝撃タイプ
IPX4の防飛まつ仕様
連続点灯は約5時間
すぐに使える電池つき(単4形乾電池3本付属)
便利なハンドストラップつき
長さ(mm)
169
質量(g)
約125(乾電池別)
最大径(Φmm)
52
保護等級
IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源
白色LED×1個(交換不可)
使用電池
単4形乾電池3本(動作確認用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)
約26150(0.5m)、約7490(1m)
光束(Lm)
約190
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
明るさ10%まで:約5、明るさ10ルーメンまで:約6(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26476925
LHP-R19C7
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください