LEDキーライト ラクラク

LEDキーライト ラクラク - オーム電機LEDキーライト ラクラク - オーム電機LEDキーライト ラクラク - オーム電機LEDキーライト ラクラク - オーム電機

マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ
カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています
カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯
照度は約4300ルクス(照射距離10cmの場合)

長さ(mm)92質量(g)約33(電池別)最大径(Φmm)19連続使用時間(時間)約6(新品未使用の電池使用時)光源LED(交換できません)使用電池単4形乾電池1本(電池別売)光束(Lm)約22電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26476950LHA-M02D5
980
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする