防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6

防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6 - オーム電機防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6 - オーム電機防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6 - オーム電機防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6 - オーム電機

S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます
マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます
スライドフォーカス機能付き
アルミボディ
保護等級IPX6の防水仕様
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品S形クリップ、マグネットクリップ本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く)外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く)保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約500使用電池単3形乾電池1本(別売)光束(Lm)約135照射距離(m)約55電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(1.19MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26476959LHA-CT3Z-K2
2,380
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする