LEDミニライト 防犯アラーム付き USB充電式

LEDミニライト 防犯アラーム付き USB充電式 - オーム電機LEDミニライト 防犯アラーム付き USB充電式 - オーム電機LEDミニライト 防犯アラーム付き USB充電式 - オーム電機LEDミニライト 防犯アラーム付き USB充電式 - オーム電機LEDミニライト 防犯アラーム付き USB充電式 - オーム電機LEDミニライト 防犯アラーム付き USB充電式 - オーム電機

小型充電式ライト
LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります
大音量90dBの防犯アラーム付き
アラームの鳴らし方は2通り
・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅
・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅
充電式だから面倒な電池交換不要
D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき

仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時)付属品充電専用USBケーブル材質(本体)ABS樹脂電源充電式(充電池内蔵)光源白色系LED2個(交換不可)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む)点滅15時間(満充電時)電池寿命充放電約500回充電時間(分)約30内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可)光束(Lm)約15音量(dB)90電球の種類LED点灯時間(時間)2.5(満充電時)内容量1個
注意
※お子様が使用される場合は、保護者の方がお子様に使用方法や警告・注意事項をご指導ください。
※本製品は大音量で相手を威嚇するためのもので、犯罪を防止するものではありません。
※万一、盗難・事故などトラブルによる被害について、メーカーは責任を負いかねます。あらかじめ、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26476968KH-SOS1-W
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする