アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト
栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き
三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます
調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き
ブースターモードで明るさパワーアップ(約810ルーメン)
面発光(COB)なので広範囲を照らせます
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約47保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約0.7、HIGHモード(白色):約1、HIGHモード(暖色):約1、LOWモード(白色):約2、LOWモード(暖色):約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×78×24光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約810、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約500、LOWモード(白色):約250、LOWモード(暖色):約210定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED内容量1個