曜日別特売

防水LEDライト 500Lm 防水等級IPX8

防水LEDライト 500Lm 防水等級IPX8 - オーム電機防水LEDライト 500Lm 防水等級IPX8 - オーム電機防水LEDライト 500Lm 防水等級IPX8 - オーム電機防水LEDライト 500Lm 防水等級IPX8 - オーム電機

調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深 1m/60分間防水)
500ルーメン、6280カンデラの明るさ
連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで5時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ストラップ電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約99(電池別)保護等級IPX8(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/HIGHモード、約5/LOWモード、明るさ5Lmまで:約2/HIGHモード、約8.5/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED 1個(LED交換不可)外径×長さL(Φ×mm)約35×122光束(Lm)約500照射距離(m)約159電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(1.19MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477020LHA-SP431-K2
2,980
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする