LEDファロスランタン USB充電式

LEDファロスランタン USB充電式 - オーム電機LEDファロスランタン USB充電式 - オーム電機LEDファロスランタン USB充電式 - オーム電機LEDファロスランタン USB充電式 - オーム電機LEDファロスランタン USB充電式 - オーム電機

ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン
USB充電式で電池交換不要
給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる
フック付きで吊り下げても使用可能
全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時
照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時
連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時

付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm)長さ(mm)119本体質量(g)約70全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55最大径(Φmm)35定格出力DC5V 0.8A(最大)保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5光源LED(交換不可)使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100定格入力DC5V 0.9A(最大)電球の種類LED内容量1個
注意
※充電機器用のUSBケーブルは本製品には含まれておりません。
※パソコンのUSB端子からの充電はしないでください。
※充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。
※他機器への給電をしながらの本体充電・点灯は絶対に行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477108LN-C11A5
1,980
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする