曜日別特売

LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4

LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 - オーム電機LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 - オーム電機LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 - オーム電機

可動ヘッドでライトの角度調整ができます。
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
集光レンズでリング照射
明るさ20ルーメン
防水保護等級 IPX4(防まつ形)
連続使用時間は約40時間
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(1.23MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477117LC-H3LED-K
948
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする