質量(g)約62(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)約65電球の種類LED落下耐久(m)1内容量1個