曜日別特売

LEDフレキシブルネックライト ネックタイプ

LEDフレキシブルネックライト ネックタイプ - オーム電機LEDフレキシブルネックライト ネックタイプ - オーム電機LEDフレキシブルネックライト ネックタイプ - オーム電機LEDフレキシブルネックライト ネックタイプ - オーム電機
(4件のレビュー)

首に掛けて使えるLEDネックライト
首への負担が少ない軽量設計
フレキシブルアームで自由自在に角度調整できます
左右個別に明るさを変更できます

本体質量(g)約55(電池別)連続使用時間(時間)LED2個同時点灯:約10、LED1個のみ点灯:約16(明るさ10%まで、新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約570×30×29光源白色系LED4個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約31(待機時:3uA)使用電池単4形乾電池2本(別売)照度(Lux)LED2個同時点灯:約50cmで約56、約100cmで約18、LED1個のみ点灯:約50cmで約40、約100cmで約12(片側の点灯値)光束(Lm)LED2個同時点灯:約8、LED1個のみ点灯:約4(新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477196SL-N1B-A
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 防災時用
金融・保険業

おもったより明るくない。パァーっと明るいのを期待する方には、期待ハズレ。
自動車運転時、今は無いでしょうが、地図開いて見るにはギリギリの明るさ。
しかしフレキが自由自在に動くのは良いと思いました。

対象商品 : 26477196
2023-11-10
用途: 狭い場所の作業用
教育・研究機関

首回りが比較的固めなので、両手が空いて、作業する方向を照らし続けてくれるので助かる。

対象商品 : 26477196
2023-07-28
用途: 夜間のトイレに起きる時に便利
ヴィレッジ大富不動産業

軽くて邪魔にならないので使いやすく、安心です。防災対策のためにも絶対に用意しておきましょう!

対象商品 : 26477196
2024-11-26
用途: 犬の散歩
建設業・工事業

ハンズフリーが魅力で購入したのですが、思いの外しっくりこないのと、首に着けると光が目に入って正直眩しいです。ちょっと改良の余地ありですのでこの評価に
結局、手に持って使用しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする