曜日別特売

LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4

LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4 - オーム電機LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4 - オーム電機LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4 - オーム電機LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4 - オーム電機

帽子のツバ先に取り付けるLEDライト
キャップクリップで帽子のツバに簡単取付
HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電池残量インジケーター付き
防水保護等級IPX4の防飛まつ形
連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間
明るさはHIGHモードで150ルーメン
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠

用途夜のランニングに、暗い所での作業に付属品USBケーブル質量(g)約44電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85光源白色系LED(LED交換不可)使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)480光束(Lm)約150/HIGHモード照射距離(m)約32電球の種類LED内容量1個
注意
※使用していなくても長期間経過すると過放電状態になり、充電できなくなります。月に一度、充電をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477205SL-M150-K
2,880
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする