ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい
平均演色性Ra93で色彩が自然に近い
JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす
環状LED配列78灯で手元に影が出にくい
タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる
全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時
USBポート(2.1A)付き
クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)出力24V(直流)1.0A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約850(100%点灯時)入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A光源LED×78灯使用(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)色(本体)ホワイト照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5以上、45以下光色昼白色明るさ5段階調光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)電球の種類LED調光の可否可内容量1個