曜日別特売

薄型LEDナイトライト スイッチ式 電球色

薄型LEDナイトライト スイッチ式 電球色 - オーム電機薄型LEDナイトライト スイッチ式 電球色 - オーム電機薄型LEDナイトライト スイッチ式 電球色 - オーム電機薄型LEDナイトライト スイッチ式 電球色 - オーム電機
(2件のレビュー)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
スイッチ式なので不要な時は消灯できます
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー

質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)設置方式コンセント差し込み設置場所屋内光色電球色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LED内容量1個
注意
※屋内用。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477239NIT-ALA6PSQ-WL
498
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477239
2024-11-14
用途: 枕元のナイトライト
農・林・水産業

シンプルでいい。明るさも目的には十分。今まで蛍光灯だったものを変えたので暗さは感じるが見えればよいので。小さいので持ち運んでいろんな場所で使えそうです。

対象商品 : 26477239
2024-10-16
用途: 明るい
卸売・小売業

トイレのホタルランプが故障したので夜のみ点灯ですが廊下のコンセントに挿して使用してますが明るすぎて対策考案中です。笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする