薄型LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色

薄型LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色 - オーム電機薄型LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色 - オーム電機薄型LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色 - オーム電機薄型LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色 - オーム電機
(1件のレビュー)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー

質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗設置場所屋内光色電球色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)電球の種類LED内容量1個
注意
※屋内用。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477248NIT-ALA6MSQ-WL
598
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477248
2024-12-19
用途: 廊下などの夜間照明として
株式会社はなれ飲食業

コストパフォーマンス最高です。
信頼できるメーカー品なので、明るさも品質も間違えなかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする