曜日別特売

薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色

薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 - オーム電機薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 - オーム電機薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 - オーム電機薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 - オーム電機
(6件のレビュー)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー

質量(g)約57電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LED内容量1個
注意
※屋内用。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477257NIT-ALA6JSQ-WL
798
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477257
2025-04-21
用途: 廊下で使用
飲食業

センサーの反応、明るさも良きです。
感知範囲が少し狭いかな?とは思いますが、問題なし。
薄型で壁にフィットしています。もう少し幅が狭いと嬉しい。
リピートすると思います。

2025-05-20
用途: 廊下の照明
社会福祉法人 三愛会医療・福祉・介護関連業

真っ暗だと歩きにくいし、電灯だと明るすぎて他の方が寝れないので、夜間人感センサーで電気代節約と安心のために使用しました。夜間でも蛍光灯の明かりでセンサーが反応しなくなります。感度良すぎです。

対象商品 : 26477257
2024-12-19
用途: 事務所階段の夜間しょうめ

これまで使用していたものは、天井照明をつけて十分に明るい時でも人が通ると点灯してしまっていましたが、この製品の照度センサーは良い加減で反応してくれます。
作りもしっかりしていて、真面目に作られたものと感じます。

対象商品 : 26477257
2025-01-06
用途: フットランプ

安定のAC電源タイプ。反応して10秒点灯の時間がもう少しだけ長ければ。

対象商品 : 26477257
2023-10-22
用途: 夜間の安全対策

玄関廊下に使用。暗くなってから帰っても安全。センサーの感知範囲が少し狭く、かなり正面まで行かないと点灯しなかった。

対象商品 : 26477257
2023-10-30
用途: 廊下の照明
山和自動車株式会社

とても良い商品だと思います。もう少し暗い方がいいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする