LEDスイッチ式ナイトライト

LEDスイッチ式ナイトライト - オーム電機LEDスイッチ式ナイトライト - オーム電機LEDスイッチ式ナイトライト - オーム電機LEDスイッチ式ナイトライト - オーム電機

コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
スイッチ式だから使う時だけスイッチオン、不要な時は消灯できます
明るさ約45ルーメン
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー

質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)設置方式コンセント差し込み設置場所屋内光色昼白色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477266NIT-ALA6PSQ-WN
498
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする