LED明暗センサー式ナイトライト
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン(最大)
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色昼白色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類LED
内容量1個
センサーライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26477275
2024-12-19
- 用途:
- 夜間照明として
株式会社はなれ 様
(飲食業)
コストパフォーマンス最高です。
信頼できるメーカー品なので、明るさも品質も間違えなかったです。