コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー



複数で使用するときは注意が必要です
先に点灯する明るさでその先の別の製品が点灯しません。(十分暗くなる所に設置が必要になります)
感度は製品ごとに誤差が大きいです、こちらも注意して理解してから購入してください
金額も安価なのでそれなりとお考えください
用途によっては問題なく使用できるかと思います
階段の暗い部分が有り、常に照らしておくのも良いですが
節約のために人感センサー付を選びテスト中。
感度も良くほどよい明るさで満足
夜中にトイレに行く時だけ明るくなるので、常夜灯をつけなくていいので、電気代の節約になるかと思い購入。コンセントに差し込むだけで電池も必要なく、買って良かったです。小さくてもなかなか明るいです。
ロッカールームの電灯のスイッチが夜暗くて見えないのでこれを付ければいいということで購入しました。しかし、思ったよりセンサーの感度が悪く、1m近くでも点灯したりしなかったりで、残念ながらあまり目的を達成できませんでした。安いのでこんなものなのかなと諦めます。
夜間のトイレに行く際、反応も良く、とても助かっております。
センサー感度は問題なしですが、消灯が早い、10秒位か、、