曜日別特売

LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色

LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 - オーム電機LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 - オーム電機LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 - オーム電機LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 - オーム電機

周囲が暗くなり人が近づくと点灯します
点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます
明暗センサーの感度を切り替えできます
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン

質量(g)約113電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.8全光束(Lm)約50光源LED×8個(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約30秒/約15秒(2段階切り替え)光色電球色灯数8人感センサ検出距離(m)最大4人感センサ検出範囲水平方向、垂直方向に約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×35(プラグ含む)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477318NIT-ALA6JY-WL
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする