曜日別特売

LEDナイトライト 明暗センサー付き 壁面照射タイプ 電球色

LEDナイトライト 明暗センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 - オーム電機LEDナイトライト 明暗センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 - オーム電機LEDナイトライト 明暗センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 - オーム電機LEDナイトライト 明暗センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 - オーム電機
(1件のレビュー)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ

質量(g)約56電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.4全光束(Lm)約30(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗設置場所屋内光色電球色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477327NIT-ALA6MW-WL
780
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477327
2025-02-01
用途: 寝室で使用中です
製造業

角度が良いのか明る過ぎず、程よい感じで睡眠の邪魔になりません。
コスパ良し購入して後悔無しかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする