曜日別特売

LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色

LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 - オーム電機LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 - オーム電機LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 - オーム電機LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 - オーム電機
(2件のレビュー)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ

質量(g)約56電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.4全光束(Lm)約30(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477336NIT-ALA6JW-WL
980
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 夜間の廊下に
サービス業

センサーの感知範囲が狭く、狭い廊下等だとセンサー直前でないと感知しないところがちょっと不満だが、明るさ、設置のたやすさなどは満足している

対象商品 : 26477336
2024-06-07
用途: 自宅の廊下

反応も良いし非常に良い。 夜の廊下は、廊下の電灯のスイッチまで行くのが暗くて不安があったが、我慢していた。「この手があったか」 という商品でとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする