明暗・人感センサー式ナイトライト

明暗・人感センサー式ナイトライト - オーム電機明暗・人感センサー式ナイトライト - オーム電機明暗・人感センサー式ナイトライト - オーム電機明暗・人感センサー式ナイトライト - オーム電機明暗・人感センサー式ナイトライト - オーム電機明暗・人感センサー式ナイトライト - オーム電機
(1件のレビュー)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置
周囲が暗くなって人が近づくと自動点灯(約20秒間点灯)
耐トラッキングPSE新基準(JIS C 2134)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力

質量(g)約65電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.4センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内灯数3人感センサ検出距離(m)最大約3人感センサ検出範囲水平方向に約100°、垂直方向に約60°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)電球の種類LED内容量1個
注意
※検知範囲は季節や周囲の状況により変わります。
※コンセントに差してから人感センサーが作動するまでに数十秒かかる場合があります
※人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると点灯状態が続きます
※LEDは交換できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477345NIT-ALA6JCL-WN約25白色LED×3個(交換不可)白色
798
699
769(税込)
当日出荷
26477354NIT-ALA6JCL-WL約20橙色LED×3個(交換不可)橙色
798
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477354
2025-12-14
用途: トイレの照明
デンタル ラボ カネハ

夜間トイレに入った時の為に人感センサー照明を探していました。明る過ぎず、反応も良く良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする