周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。
最大検知距離は約5m



夜の階段の電気をつけると眩しいので、2つ使いました。
四角いタイプに比べると"若干"人感センサー範囲が変わって点灯するのに一秒以下の差が出ますが誤差の範囲でしょう。
単3乾電池タイプなのが一番ありがたいです。充電式電池は単3電池の方が安いので。
玄関ドア交換(断熱ドア)したことにより、玄関が以前より暗くなってしまったため、従来の照明スイッチでは不便となったため、人感センサー付き照明を探していました。玄関がべタイルに設置することができ緊急時でも取り外すことができるので安心です。価格も安く使いやすいです。
今まで 色々なセンサーライト 購入しましたが 以前購入した センサーライトの10倍
位 明るいです 後は どれだけ持つかですが 街灯も無く 暗闇の玄関には 最高です
感度も照明も抜群で、驚いています。久しぶりに買って良かったと思う商品に出会いました。