LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライト

LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライト - オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライト - オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライト - オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライト - オーム電機
(2件のレビュー)

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載

付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32光源LED×3個(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477379NIT-BLA6JB-WL
980
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477379
2024-03-15
用途: 暗所の照明

コンパクトで良いのだが、少しでも明かりがあると点灯しないのて、取付場所に注意が必要。

対象商品 : 26477379
2023-08-15
用途: 室内廊下灯

こちらのライトは、電球色です。
壁に固定するホルダーに載せる形でライト本体が脱着できます。ハンディーライトとして使用可能です。人感センサーの感度も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする