LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式

LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 - オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 - オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 - オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 - オーム電機

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載

質量(g)約137(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約40保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61光源LED×3個(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内/屋外光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477388NIT-BLA6JC-WN
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする