LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式

LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 - オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 - オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 - オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 - オーム電機
(2件のレビュー)

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します
屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFも可能
明暗/人感センサー付き
常時点灯モード付き

質量(g)約172(乾電池除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)約210保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×147×76光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内/屋外光色昼白色灯数6人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477406NIT-BLA6JSL-WN
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477406
2024-02-21
用途: 玄関の外の照明
不動産業

これまでは玄関外照明を夜帰宅時のためにつけっぱなしにしておくか、つけずに真暗の中で鍵穴を探して開けていました。センサ付の屋外照明への入れ替えは防水などから素人では難しいので、あきらめていましたが、この製品は一定の防水性能があるということで、玄関の軒下に設置できました。明るさは十分です。あとは電池がどの程度もつか?です。

対象商品 : 26477406
2023-11-08
用途: 足元灯
サービス業

小型ですが六畳間くらいの部屋ならそこそこ明るくて深夜にトイレに行きやすいです
反応もいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする