曜日別特売

LEDクリップライト フレキシブルアーム

LEDクリップライト フレキシブルアーム - オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム - オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム - オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム - オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム - オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム - オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム - オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム - オーム電機
(4件のレビュー)

明るさを3段階に調光できます
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
タッチ式ON/OFF調光スイッチ

付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約290(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.5出力DC12V(直流)0.36A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91入力AC100V~、50/60Hz 12VA光源LED×16灯(交換不可)アーム寸法(mm)約347取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイトアームフレキシブルアーム調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0電球の種類LED調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
照度(Lux)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477424LTC-LC24C-WL約520約94.55約1400(直下30cm/100%点灯時)電球色
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
26477440LTC-LC24C-WN約550約100約1600(直下30cm/100%点灯時)昼白色
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 多目的個別ブースに挟んで使っています
広島文化学園その他業種

とてもスリムで、オシャレで邪魔にならない。また電源も押しやすいです。

2024-09-24
用途: 読書灯

電池式を使っていましたが、あっと言う間に暗くなってしまったので交換しました。すごーく明るいです!明るさの調節ができて良かったです。本体の先端部にあるタッチ式スイッチも使い易いです。

対象商品 : 26477440
2024-07-08
用途: PC机の上

タッチで点灯、明暗調節出来てとても良いです。
暗かったデスクが見やすくなりました。

2024-10-15
用途: デスクワーク(手元を照らす作業に)

簡便なLEDライトが欲しかったので、買ってみたが、ちょいと小さすぎた。
また、本格的なデスク用フレキシブルライトと比較するとアームの自由度が低くて、思った場所を的確に照らすことが出来ない。
アームは取り付け正面から左右90度(全部で180度)までしか回せない。
ライト部分の首振りも左右90度まで。
無理に回すと故障の原因になるらしい。
明るさは20W蛍光灯のデスクライトと同じ程度。消費電力は5.5wだから、かなり省エネだが、LED特有のまぶしさがあるので、一長一短というところか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする