LEDクリップライト 500Lm 昼白色

LEDクリップライト 500Lm 昼白色 - オーム電機LEDクリップライト 500Lm 昼白色 - オーム電機LEDクリップライト 500Lm 昼白色 - オーム電機LEDクリップライト 500Lm 昼白色 - オーム電機
(2件のレビュー)

LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
セードが180度回転、横向きにもできます
スイッチがセードにありON/OFFしやすい
タッチ式ON/OFFスイッチ
屋内用

付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約320(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6.4出力12V(直流)0.42A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2全光束(Lm)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A光源LED×36灯(交換不可)アーム寸法(mm)約328取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)光色昼白色電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(1.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477467LTC-LC36-W
2,480
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 書類作成
株式会社アスト卸売・小売業

明るさもちょうどよく、使い勝手がよい。
使う場所に持ち運び クリップで挟むだけでよいところがGOOD

2025-03-10
用途: 出張先の夜間作業
新英工業 株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

クリップ式を探して当商品に行き当たりました。試しに真っ暗な部屋で点灯してみました。明るさは十分でした。クリップ式は装着する場所に困りませんので、夜間の外での作業に良いと、試しに1個購入しましたが、あと2個購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする