LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4

LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 - オーム電機LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 - オーム電機LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 - オーム電機LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 - オーム電機LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 - オーム電機LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 - オーム電機
(1件のレビュー)

明るさ強力
雨に濡れる場所で使用できます
点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き
家庭用100V電源タイプ
赤外線センサーで人を検知しライトが点灯
光源は白色LEDを使用
ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます
別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能

付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477494LS-AS1000K4-K約570(電源コード含む)約10(待機時:約1)約1000110×130×170(電源コード除く)1
3,980
3,698
4,068(税込)
当日出荷
26477510LS-AS2000K4-K約750(電源コード含む)約20(待機時:約1)約2000180×130×170(電源コード除く)2
5,480
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477494
2025-02-03
用途: 通路の夜間照明
農・林・水産業

取り付け方法に難があると感じます。フランジがついてそのまま取り付けられればいいのですが この場合三点のビスで底板(基台)を外し その基台を壁面なりに取り付けてから 本体(ライトセンサー部分)を取り付ける仕様です。まず 基台にACケーブルが付いているのでバランスが悪く 姿勢の悪い高所での作業は かなりやり辛いですし、取付穴が開いていないので 充電ドライバーが必須です、それに高所で基台ごと貫通させて取り付けようにも 固くてビスが通らない(コースレッド)高所だと重心をかけづらいので いったん降りてから体重をかけて貫通させました、最初に下穴をあけておいた方が懸命かと。取り付け終わったら 本体部分をビス3点で取り付ければ終わりですが これがまた うまく合わない 基台についている2本の電源ピンと本体側の受け止めソケットを合わすのに手こづってしまった、ソケットにはまったのを確認してねじを締めたら 一ヵ所は確実にしまったが他の2か所はう甘く合っていないようで 空回り・・面倒なのとライトは点灯するのでそのままにして終了。このタイプは2度と買いたくない。メーカーさん 基台と本体がうまく合うように案内溝を設けるようにしてください、それとACケーブルは本体につけてください。ライト部分も上下だけではなく左右にも振れるようにしていただきたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする