オーム電機
LEDセンサーフットライト 人感・明暗センサー
暗い場所で人を感知して点灯。乾電池式でコンセント不要。屋外でも使用できます。
白色LED3個搭載のコンパクトで明るい明暗/人感センサーライトです。
付属品
コンクリート用スリーブ2本、ねじ(大)2本、金属プレート、ネジ(小)2本、ナット2個
質量(g)
約80(電池を除く)
保護等級
IP44(防飛まつ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×77×40(取付ベース含む)
光源
白色LED
使用電池
単3形アルカリ乾電池3本(別売)
使用周囲温度(℃)
-5~45
センサー感知方式
明暗/人感
電池寿命
約6ヶ月(1日5回、点灯時間45秒)
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約45秒
使用場所
屋内/屋外
灯数
1
電球の種類
LED
内容量
1個
取扱説明書:
(2.9MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26477580
LS-BH02E4-W
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください