オーム電機
LEDセンサーライト 人感・明暗センサー
LEDセンサーライト 人感・明暗センサー
自由自在に角度調整
点灯時間選択可(10秒/20秒)
電池式 単4乾電池4本使用(電池別売)
屋内用
壁面や床面に設置できます
本体質量(g)
約110(乾電池を除く)
全光束(Lm)
約15
光源
黄色高輝度LED(交換不可)
使用電池
単4形乾電池×4本使用
センサー感知方式
明暗/人感
電池寿命
約6ヶ月(アルカリ乾電池使用し、1日5回感知、1回20秒点灯したとき)
動作照度
人感センサー:約5ルクス
使用場所
屋内
灯数
1
人感センサ検出範囲
最大4m、水平方向約110°
点灯時間
約10秒、約20秒(選択可)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26477589
LS-B15-W
ホワイト
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
26477598
LS-B15-K
ブラック
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください