曜日別特売

LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色/色相調整タイプ

LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色/色相調整タイプ - オーム電機LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色/色相調整タイプ - オーム電機LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色/色相調整タイプ - オーム電機LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色/色相調整タイプ - オーム電機
(1件のレビュー)

Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球
点灯/消灯、明度/色調/色相調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります)
明るさを自在に調整できます
電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます
好きな色に色相調整できます
2/8/15/60秒ごとに赤青緑の色サイクルで変化させることもできます
タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます
広配光タイプ
口金E26

付属品取扱説明書質量(g)約120定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)電球色/昼光色:7.8、赤色/緑色/青色:1.9全光束(Lm)電球色:870、昼光色:920、赤色:38、緑色:88、青色:24定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)電球色/昼光色:80、赤色/緑色/青色:-電球形状一般球通信方式Bluetooth外径×長さL(Φ×mm)約60×110最大光度(cd)電球色/昼光色:150、赤色/緑色/青色:-エネルギー消費効率(Lm/W)電球色:110.1、昼光色:116.4、赤色:20.0、緑色:46.3、青色:12.6定格電流(mA)電球色/昼光色:92、赤色/緑色/青色:25配光角度(°)電球色:155、昼光色:170、赤色:155、緑色:160、青色:160光色一般照明(電球色/昼光色)、カラー照明(赤色/緑色/青色)電球の種類LED内容量1個
関連資料:(3.11MB)
注意
※本品は、ブルートゥース通信機能を有したモバイル端末(スマートフォン・タブレット)でのみ操作可能です。
※密閉形器具には対応しておりません
※屋外使用禁止
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477896LDA8-G/RGB/I 1
4,980
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477896
2024-04-02
用途: 証明として
製造業

専用アプリで調光・照度などの調整が可能で使い勝手がとても良い。海外他社のものは、Wi-Fi環境下が必要、単純に調光可能な照明としてはBiuetoothでこちらが使いやすいと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする