曜日別特売

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-40B~)

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-40B~) - CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-40B~) - CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-40B~) - CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-40B~) - CKD
作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全114種類を絞り込む
ストローク(mm)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26508398SCA2-T-CB-40B-2525
24,710
24,133
26,546(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508407SCA2-T-CB-40B-25-I25
25,970
25,289
27,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508416SCA2-T-CB-40B-25-Y25
26,690
26,158
28,774(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508425SCA2-T-CB-40B-25-B125
26,430
25,117
27,629(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508434SCA2-T-CB-40B-25-B325
27,680
26,286
28,915(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508450SCA2-T-CB-40B-25-IB125
27,690
26,231
28,854(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508459SCA2-T-CB-40B-25-YB125
28,410
27,429
30,172(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508468SCA2-T-CB-40B-25-IB225
28,650
27,481
30,229(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508477SCA2-T-CB-40B-25-IB325
28,940
27,385
30,124(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508486SCA2-T-CB-40B-25-YB325
29,660
28,597
31,457(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508495SCA2-T-CB-40B-50-I50
25,970
25,289
27,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508504SCA2-T-CB-40B-50-B150
26,430
25,117
27,629(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508520SCA2-T-CB-40B-50-B350
27,680
26,286
28,915(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508529SCA2-T-CB-40B-50-IB150
27,690
26,231
28,854(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508538SCA2-T-CB-40B-50-YB150
28,410
27,429
30,172(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508547SCA2-T-CB-40B-50-IB250
28,650
27,481
30,229(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508556SCA2-T-CB-40B-50-IB350
28,940
27,385
30,124(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508565SCA2-T-CB-40B-50-YB350
29,660
28,597
31,457(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508574SCA2-T-CB-40B-7575
25,040
24,184
26,602(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508590SCA2-T-CB-40B-75-I75
26,300
25,325
27,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508599SCA2-T-CB-40B-75-Y75
27,020
26,182
28,800(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508608SCA2-T-CB-40B-75-B175
26,760
25,154
27,669(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508617SCA2-T-CB-40B-75-B375
28,010
26,308
28,939(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508626SCA2-T-CB-40B-75-IB175
28,020
27,289
30,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508635SCA2-T-CB-40B-75-YB175
28,740
27,436
30,180(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508644SCA2-T-CB-40B-75-IB275
28,980
27,487
30,236(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508660SCA2-T-CB-40B-75-IB375
29,270
28,474
31,321(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508669SCA2-T-CB-40B-75-YB375
29,990
28,590
31,449(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508678SCA2-T-CB-40B-100-I100
26,740
26,440
29,084(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508687SCA2-T-CB-40B-100-B1100
27,200
26,250
28,875(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508696SCA2-T-CB-40B-100-B3100
28,450
27,434
30,177(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508705SCA2-T-CB-40B-100-IB1100
28,460
27,364
30,100(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508714SCA2-T-CB-40B-100-IB2100
29,420
28,645
31,510(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508730SCA2-T-CB-40B-100-IB3100
29,710
28,532
31,385(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508739SCA2-T-CB-40B-100-YB3100
30,430
29,776
32,754(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508748SCA2-T-CB-40B-150150
26,250
25,342
27,876(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508757SCA2-T-CB-40B-150-I150
27,510
26,468
29,115(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508766SCA2-T-CB-40B-150-Y150
28,230
27,325
30,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508775SCA2-T-CB-40B-150-B1150
27,970
26,282
28,910(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508784SCA2-T-CB-40B-150-B3150
29,220
27,436
30,180(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508800SCA2-T-CB-40B-150-IB1150
29,230
28,447
31,292(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508809SCA2-T-CB-40B-150-IB2150
30,190
28,615
31,477(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508818SCA2-T-CB-40B-150-IB3150
30,480
29,632
32,595(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508827SCA2-T-CB-40B-150-YB3150
31,200
29,718
32,690(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508836SCA2-T-CB-40B-200200
26,910
26,333
28,966(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508845SCA2-T-CB-40B-200-I200
28,170
27,461
30,207(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508854SCA2-T-CB-40B-200-Y200
28,890
28,329
31,162(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508870SCA2-T-CB-40B-200-B1200
28,630
27,260
29,986(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508879SCA2-T-CB-40B-200-B3200
29,880
28,429
31,272(税込)
10日以内出荷
返品不可
26508888SCA2-T-CB-40B-200-IB1200
29,890
28,346
31,181(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする