トライメイト
ランタンにもなるカラビナ付き充電式ワークライト
充電式のカラビナ付きワークライトです。付属のリフレクターを使用する事でランタンとしても使用可能です。
ライト部が伸縮し、フォーカス機能も搭載しています。
用途
ワークライトやアウトドアに
付属品
USB Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)
30×30×160
質量(g)
120
全光束(Lm)
750
点灯方式
HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → サイド点灯 → OFF
フック
○
電源タイプ
USB充電式
バッテリー容量(mAh)
1800
防水仕様
生活防水
使用場所
屋内/屋外
インターフェイス
USB Type-C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26543495
TR-WL014
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください