トライメイト
充電式ナイトライト 人感センサー搭載
屋内用の充電式のセンサーライトにもなるナイトライトです。3色に調色が可能です。
用途
屋内の灯り取りに
付属品
micro USB充電ケーブル、取り付けホルダー、両面テープ
寸法(mm)
35×35×260
質量(g)
100
全光束(Lm)
100
センサー
電源ボタン長押しでセンサーモードに
点灯方式
昼光色 → 電球色 → 昼白色 → OFF
電源タイプ
USB充電式
バッテリー容量(mAh)
1200
使用場所
屋内のみ
インターフェイス
micro USB
光色
昼光色/電球色/昼白色
点灯時間
約20秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26543504
TR-NLJ001
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください