エツミ
JJC ストロボマウントカバー
JJC ストロボマウントカバー キヤノン用。
Canonストロボ対応マウントカバーです。
仕様
ブランド:JJC
適合
Canonストロボ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約:1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26543635
JJC-HC-CP
¥
500
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください