432LEDソーラーライト

432LEDソーラーライト - センター商事432LEDソーラーライト - センター商事432LEDソーラーライト - センター商事432LEDソーラーライト - センター商事432LEDソーラーライト - センター商事432LEDソーラーライト - センター商事432LEDソーラーライト - センター商事432LEDソーラーライト - センター商事
(2件のレビュー)

太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。
センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。

用途
電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。
1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。
2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。
3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。
4電源OFF
高さ(mm)125質量(g)160電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7Vセンサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能)ソーラーパネル出力0.55W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5設置場所屋外使用時間(時間)約 8~10人感センサ検出距離(m)3センサー感知範囲120°電球の種類LED内容量1台
注意
点灯しない時
※電源スイッチがオンになっているか確認してください。
※しっかりと充電してから使用してください。光の持続時間は、日照レベル、、日照時間、地理的位置、気象条件等によって異なります。
※街灯などの光源から離れた場所に設置しているか確認してください。他の照明等によって、夜間に自動的に電源がオンにならない場合があります。
※検知範囲内で人が動いているか確認してください。
※本体が高さ 3m 以内に設置されているか確認してください。
※取り付け方向が正しいか確認してください。ソーラーパネルが上を向いている必要があります。遮るものがなく、ソーラーパネルに直射日光が当たるか確認してください。
※火に近づけないでください。
※水を掛けたり濡らしたりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
奥行(mm)
LED
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26543599YC-SW2013-PIRコンクリートプラグ ×2、スクリュー ×2、取扱説明書 ( 本書 )11254144×3 (432LED)432
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 屋外車庫の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさは十分あります。街頭の陰で車庫が暗く、車の乗り降りでドアをぶつけないようゆっくり開けていましたが、その必要がなくなりました。3個設置しましたが、一番陽が当たり通りに近い1個が3カ月で点灯しなくなりました。(夜間、センサーで点灯するモードで使用) 耐久性に難アリと思われ、★2にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 26543599
2024-01-05
用途: 階段の踊り場

今までは電池式のセンサーライトを使用してましたが、
この商品に替えて明るいので不安無く階段を降りる事が出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする