曜日別特売

タミヤカラー エナメル塗料(光沢)

タミヤカラー エナメル塗料(光沢) - TAMIYA(タミヤ)

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★鉄色、銃身などに★合成樹脂塗料。

用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)ガンメタル主な用途木、プラスチック、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性内容量1箱(10mL×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26735986ITEM 80010
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする