タミヤカラー エナメル塗料(光沢)

タミヤカラー エナメル塗料(光沢) TAMIYA(タミヤ)

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★ブレーキキャリパーなどに★合成樹脂塗料。

用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール) チタンゴールド 主な用途木、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状非水溶性 内容量1箱(10mL×6本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26736187 ITEM 80031
1,440
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする