アクリルミニ(光沢)

アクリルミニ(光沢) - TAMIYA(タミヤ)

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つやのある緑。合成樹脂塗料。

用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸グリーン主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状水溶性内容量1箱(10mL×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26736774ITEM 81505
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする