曜日別特売

アクリルミニ(光沢)

アクリルミニ(光沢) - TAMIYA(タミヤ)

タミヤカラーアクリル塗料のうすめ用、ふき取り用、洗浄用に使用します。

用途うすめ、用具の手入れ、筆洗い、塗料のふきとり溶剤主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状水溶性内容量1箱(10mL×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26736930ITEM 81520
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする