TAMIYA(タミヤ)
アクリルミニ(光沢)
透明なつや出しに。アクリルカラー用つや出し剤
用途
つや出し用
色
クリヤー
主成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.06L
特性
つや出し
危険物の性状
水溶性
内容量
1箱(10mL×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26736948
ITEM 81522
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください