マークフィット(ハードタイプ)

マークフィット(ハードタイプ) TAMIYA(タミヤ)

マークフィット(87102)に比べて、スライドマークを柔らかくする力を強めました。
マークが貼りにくい曲面やざらついたつや消し面にもよく密着して、仕上がりを高めるだけでなく、マーク貼りの行程をスピードアップすることができます。
キャップは作業に便利なハケ付き。

用途マーキング 主な用途マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 特性つや消 危険物の性状非水溶性 内容量1本(40mL)
注意
※塗装を侵す場合があるので、特にアクリル塗料の上から使用する場合には十分注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26737876 ITEM 87135
250
239
263 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする