曜日別特売

情景テクスチャーペイント

情景テクスチャーペイント - TAMIYA(タミヤ)

情景作品のベースとなる砂の表現に最適なペースト状の水性塗料です。色はイラクなどで見られる黄色い砂をイメージ。
着色したセラミック粒子を配合して砂の質感を再現。乾くとザラザラした表面になります。2回塗りでB4用紙約2.5枚を塗装できます。

用途情景塗装用砂 ライトサンド主な用途乾燥時間(時間)4~5危険物の類別非危険物内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26737964ITEM 87122
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする